Detector de metales Goring Kerr DSP 2 con sistema transportador
Sistema transportador de detector de metales Goring Kerr. Modelo: DSP2. Número de serie: W466122. Tamaño aproximado del detector de metales: 14 ancho x 6 alto. Voltaje nominal: 110 V, fase: 1, Hz: 50. Corriente de carga completa: 0,4 amperios. La cinta transportadora es impulsada por un Motor Trifásico Baldor de 1/2 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: YTAB04
- Manufacturer: Goring Kerr
- Model: DSP2
- Serial Number: W466122
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1,725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 1.8 - 1.6/.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56C
Dimensions:
- Length (Inches): 65
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 72
- Weight (LBS): 65
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes