Detector de metales alimentado por gravedad Goring Kerr
Detector de metales alimentado por gravedad Goring Kerr. Modelo: TEK 21. S/N: 46/91/44. Apertura/espacio libre máximo: 8-1/2 pulg. de diámetro. Sensibilidad: 3,0 mm no ferroso, 2,5 mm ferroso, 3,5 mm no magnético. Mecanismo de rechazo operado neumáticamente con una puerta de rechazo de 11 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Requisitos eléctricos: 110 V, 50/60 Hz. Entradas: (1) 8-1/2 pulg. de diámetro. entrada del producto. Salidas: (1) 6-3/4 pulg. de diámetro. conducto de rechazo, (1) conducto de descarga de producto de 7-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 63-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI137.3a
- Manufacturer: Goring Kerr
- Model: TEK 21
- Serial Number: 46/91/44