Detector de metales Goring Kerr
Detector de metales Goring Kerr. Modelo Tek 21 5*14, S/N 21590. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,0 mm, metales no ferrosos de 1,5 y acero inoxidable no magnético de 2,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 14 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. 460 V, trifásico. Con transportador de 96 pulg. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.TAPG74.9
- Manufacturer: Goring Kerr
- Model: Tek 21 5*14
- Serial Number: 21590