Detector de metales Goring Kerr
Detector de metales Goring Kerr. Modelo: Tektamet 60AL20RR, S/N 2019/675. Estructura de acero inoxidable. Faltan componentes eléctricos dentro del cabezal del detector de metales. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 22 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Controles: S/N 14585, 300 kHz, 110 VCA. Accionamiento del transportador: 1/2 hp (aprox.), enchufe 120/208 V. Con ruedas. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto (H16).
Product Details
- Cantidad en stock: 85.CJR1803
- Manufacturer: Goring Kerr
- Model: Tektamet 60AL20RR
- Serial Number: 2019/675