Detector de metales Goring Kerr - Máquina de piezas
1993 Detector de metales Goring Kerr. Modelo: Tek 21. S/N: 48334. Capacidades del sensor: 1 mm ferroso, 1,5 mm no ferroso, 3 mm de acero inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa sin carga aplicada: 38 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa con carga aplicada: 38 pulgadas de ancho x 3-3/4 pulgadas de alto. Cuenta con un dispositivo de rechazo neumático. Requisitos eléctricos: 110 V, 50/60 Hz. Motor industrial Baldor: 1 hp, 1,725 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Hub City Motor Drive: relación 1/1. *Nota: A la unidad le faltan sus controles. Dimensiones totales: 5 pies. 10 pulgadas de largo x 4 pies. 9 pulgadas de ancho x 3 pies. 8 pulgadas de alto (H16).
Product Details
- Cantidad en stock: SPPF295.16
- Manufacturer: Goring Kerr
- Model: TEK21
- Serial Number: 48334
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 70
- Width (Inches): 57
- Height (Inches): 44
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1993
- Known Issues or Problems: Unit is missing it's controls.