Detector de metales Goring Kerr
Detector de metales Goring Kerr TEK 21, modelo TEK 21, S/N 46540. Actualmente a la unidad le faltan piezas. Sensibilidad diseñada: metales ferrosos de 2,0 mm, metales no ferrosos de 3,0 y acero inoxidable no magnético de 3,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 12 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto x 13 pulgadas de largo. 110 V, 50 amperios, 50/60 Hz. Dimensiones totales 32 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto (H16)
Product Details
- Cantidad en stock: RWBB027.6
- Manufacturer: Goring Kerr
- Model: TEK 21
- Serial Number: 46540