Detector de metales Goring Kerr con mecanismo de rechazo neumático
Detector de metales Goring Kerr con mecanismo de rechazo neumático. Modelo: TEK21 DSP. Número de serie: 46131-5. Alimentación del detector: 110 V, 50/60 Hz, monofásica. Dimensiones de la cinta transportadora: 3 pies 11 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho. Apertura/espacio libre máximo: 14 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Dimensiones del mecanismo de rechazo neumático: 9 pulgadas de largo x 2 pulgadas Motor eléctrico W. Century, 1/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 4/2 amperios, 60 Hz, monofásico. Transportador Altura de entrada: 2 pies 4 pulgadas Altura de salida: 2 pies 6 pulgadas de alto Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EELD253.1
- Manufacturer: Goring Kerr
- Model: TEK21 DSP
- Serial Number: 46131-5