Detector de metales Goring Kerr Tek 21
1990 Detector de metales Goring Kerr. Modelo: Tek 21. Modelo (transportador): 84AL141NTRR. Tipo de correa: Intralox Serie 700. Ancho de la correa: 14 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 1 pie 4 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Sensibilidad probada con tiras reactivas como metales ferrosos de 2,5 mm, metales no ferrosos de 2,5 mm y acero inoxidable no magnético de 2,5 . Las cifras reales varían según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Fuente de alimentación: Motor eléctrico Leeson de 110 V, 1/3 hp, 1725 pm, 208-230 V/460 V, 1,3/1,7 amperios, trifásico. Reductor de velocidad Boston Gear, relación: 30:1, salida de rpm: 57,5 (final), torsión: 340 lb-in. Altura de entrada/salida del transportador: 1 pie 11 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (ACN139).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA300
- Manufacturer: Goring Kerr
- Model: Tek 21
- Serial Number: 44188