Bomba rotativa de desplazamiento positivo Gorman-Rupp

Bomba rotativa de desplazamiento positivo Gorman-Rupp

Bomba rotativa de desplazamiento positivo Gorman-Rupp. Modelo: GHS2JL10-B. Número de serie: 1143733N. Capacidad: 12,4 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,07 gal. Viscosidad máxima: 2.000.000 SSU (431.000 CST). Presión máxima: 400 psi (28 bar). El rotor y la rueda guía, la válvula de alivio interna, el eje y las piezas metálicas húmedas están fabricados en acero inoxidable 316. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 15,0-13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. UltRam Industriesite Drive, relación: 6,316, salida de rpm: 276 (final). La serie GHS de bombas de hierro de alta capacidad está diseñada para un servicio continuo para aplicaciones en los rangos operativos indicados. Las unidades son ideales para el manejo a granel de líquidos finos y viscosos. Para el control de la temperatura, las cubiertas traseras y de alojamiento son estándar. Esta serie de servicio pesado proporciona un soporte superior del eje del rotor y un cojinete radial/de empuje integral que no requiere mantenimiento, para reducir la deflexión y el desgaste. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN56)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPGP009.2a
  • Fabricante: Gorman-Rupp
  • Modelo: GHS2JL10-B
  • Número de serie: 1143733N

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba rotativa de desplazamiento positivo Gorman-Rupp