Bomba centrífuga Gorman-Rupp T6A3-B (20 HP, 1500 GPM máx.)
Bomba centrífuga de basura Gorman Rupp. Modelo: T6A3-B. El caudal de la bomba nueva es de 1500 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Viene con un arrancador de motor magnético Killark Nema tamaño 2. Motor eléctrico Baldor, 20 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 53-50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. MNPT. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. MNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. MNPT. Las bombas de basura centrífugas autocebantes de la serie T de Gorman-Rupp están diseñadas para el manejo de aguas residuales industriales y de aguas residuales. Esta bomba de basura puede manejar líquidos con contenido sólido de hasta 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto (ACN94).
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP185592.1
- Manufacturer: Gorman-Rupp
- Model: T6A3-B
- Serial Number: 818963
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 1500
- # Inlets: 1
- # Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 1 Type: MNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2 Type: MNPT
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 3 Type: MNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 53-50/25
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 77
- Width (Inches): 94
- Height (Inches): 80
- ACN: 94