Bomba Goulds 316 de acero inoxidable 3196-MT - 5 HP
Bomba centrífuga Goulds Serie X. Modelo: 3196 TM. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad: 250 gpm a 30 pies. (~13 psi usando la gravedad específica del agua = 1). Opción de sello: John Crane mecánico simple, carbono/carburo de silicio. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1150 rpm, 230/460 V, 15,8/7,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Diseñado para una variedad de industrias de procesos que incluyen petroquímica, alimentos y bebidas y recuperación de solventes, el 3196 MT cuenta con un impulsor completamente abierto y es ideal para corrosivos y abrasivos; manipula sólidos y fibras fibrosas con facilidad y también permite una restauración sencilla de los espacios libres cuando se produce desgaste. Las paletas de bombeo trasero también ayudan a reducir la presión sobre el sello del eje, reduciendo así el empuje axial sobre los cojinetes. Dimensiones totales: 3 pies 8 ½ pulgadas de largo x 11 ½ pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN90).
Product Details
- Cantidad en stock: OIP138.
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3196 MT