Bomba centrífuga Goulds 3196 1.5x1x6 - 5 HP
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. S/N: 764C237.2. Capacidad: 70 gpm a 140 tdh (~61 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,02 gal. Motor Century, 5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Cavidad de 6 pulgadas para impulsor. Diámetro del impulsor de 5 pulgadas. Esta bomba tiene un impulsor completamente abierto, un ajustador de impulsor externo y un diseño extraíble hacia atrás. Puede usarse en productos químicos, petroquímicos, pulpa, papel, metales primarios, alimentos y bebidas. Entradas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto con una brida de 5 pulg. y (4) orificios para pernos de ½ pulg. Salidas: 1 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 4 ½ pulg. y (4) orificios para pernos de ½ pulg. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie. 2 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SMBV001
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3196
- Serial Number: 764C237.2
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 70
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.02
- Impeller Diameter (inches): 5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 5
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 4.5
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Century
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3500
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13.4/6.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 43
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 22