Bomba centrífuga Goulds 3196 (2 HP, 42 GPM máx.)
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196, S/N: 788B860. Tamaño: 1,5 x 1 - 8. Diámetro del impulsor: 7,25 pulg. Material de construcción: Aleación 20. Capacidad: 42 gpm a 60 pies de altura. Sellos mecánicos dobles con lavado. Especificaciones del motor: 2 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN71)
Product Details
- Cantidad en stock: OIP036.
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3196
- Serial Number: 788B860
Evaporator Details
Micro Panel Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1730
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 6.4/3.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 15
- ACN: 71