Bomba centrífuga Goulds 3196
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. S/N: 794D636. Tamaño: 1.5x3-13. Acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 11-1/2 pulg. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor estadounidense: 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 39,6/19,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto (ACN71)
Product Details
- Cantidad en stock: OIP035b.
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3196
- Serial Number: 794D636
Pump Details