Bomba centrífuga Goulds 3196
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196, S/N: 729E506. Entrada: 3 pulg. Salida: 1-1/2 pulg. Diámetro máximo del impulsor: 6 pulg. Material de construcción: Hastalloy C. Sellos mecánicos dobles con lavado. Motores estadounidenses: 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 19/9,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto (ACN71)
Product Details
- Cantidad en stock: OIP048b.
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3196
- Serial Number: 729E506