Bomba centrífuga Goulds (3 HP)
Bomba centrífuga sanitaria Goulds. Sellos mecánicos dobles John Crane. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 9 pulgadas, 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP156.
- Manufacturer: Goulds
Evaporator Details
Micro Panel Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 8.5-8.2/4.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182T
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 21