Bomba centrífuga Goulds
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196, S/N: 788B860. Tamaño: 1,5 x 1 - 8. Diámetro del impulsor: 7,25 pulg. Material de construcción: Aleación 20. Capacidad: 42 gpm a 60 pies de altura. Sellos mecánicos dobles con lavado. Especificaciones del motor: 2 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN71)
Product Details
- Cantidad en stock: OIP036b.
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3196
- Serial Number: 788B860
Pump Details