Bomba centrífuga Goulds GT15 (1,5 HP, 110 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds GT15 (1,5 HP, 110 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds GT15. Modelo: GT15. HP: 1,5, Fase: 1. Conexiones de tubería (pulg): 1,5 NPT de succión, 1,5 NPT de descarga. Capacidades de hasta 110 GPM con una elevación de succión de 5 pies. Presión máxima de trabajo: 125 PSIG. Temperatura máxima del agua: 140 F (60 c). La rotación es en el sentido de las agujas del reloj cuando se ve desde el extremo del motor. Motor Century: Modelo: C48C53A06, Número de serie: 10417J2, HP: 1 1/2, Voltios: 115/230, RPM: 3450, HZ: 60, Amperios: 16.8/8.4, Carga máxima: 22.0/11.0. Las aplicaciones diseñadas específicamente son para aspersión de césped, riego, sistemas de aire acondicionado, bombas de calor, transferencia de agua y deshidratación.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HSR25
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: GT15

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 110
  • RPM de velocidad máxima: 3450
  • Temperatura máxima (F): 140
  • Presión máxima MAWP (PSI): 125
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Century
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 16.8/8.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 19
  • Peso libras): 180
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Goulds GT15 (1,5 HP, 110 GPM máx.)


Precio:
$5,000