Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Goulds
Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Goulds. Modelo: 3405. S/N: 275B243 13. Tamaño: 8x10-12. Capacidad: 2000 gpm @ 95 tdh. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 10-1/2 pulg., 60 hp, 1700 rpm, 460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: 10 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ERI002.
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3405
- Serial Number: 275B243 13
Pump Details