Bomba de diafragma serie Husky de Graco Inc.
Graco Inc. Bomba de diafragma serie Husky. Modelo: Husky 3275. Serie: J02B. El caudal de la bomba nueva es de 275 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Material Geolast: asientos, bolas y diafragma. 150 ˚F. Entradas/salidas: (1) puerto de 3-1/4 pulg. (1) 3-1/4 pulg. FNPT. (1) 1 pulg. FNPT. (1) 1-1/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 4-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MASH272
- Manufacturer: Graco
- Model: Husky 3275