Bomba de tambor neumática Monarch de Graco
Bomba de tambor neumática Graco Monarch. Modelo: 207-550. Número de serie: A4807. Serie: J00E. Capacidad máxima: 2,5 gpm. Suministro máximo de aire: 120 psi. Relación: 5 a 1. Luftmotor-Air Motor, Modelo: 207-546, Serie: H001. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. conexión rápida (suministro de aire), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de recogida. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 1 pie 2-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (ACN18)
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF061.
- Manufacturer: Graco
- Model: Monarch 207-550
- Serial Number: A4807