Carretilla elevadora telescópica Gradall 4x4 de 10,000 lb

Carretilla elevadora telescópica Gradall 4x4 de 10,000 lb

Carretilla elevadora telescópica telescópica Gradall 2000 4x4. Modelo: 534d10-45. Capacidad nominal: 10,000 libras. Extensión máxima: 31.6 pies. Altura máxima de elevación: 45 pies. Capacidad en extensión máxima: 1600 lbs. Motor: Cummins 115 hp, 4 cilindros, diesel. Características: pluma de (3) secciones, estabilizadores, nivelación hidráulica y neumáticos rellenos de espuma. Tamaño de neumáticos: 14.00-24. Dimensiones totales (completamente retraído) 24 pies 8 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto. Lectura del contador horario: 7289.(ACN111a).

Product Details

  • Cantidad en stock: CBHT1623A.260
  • Manufacturer: Gradall
  • Model: 534D10-45
  • Serial Number: 366264

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 296
  • Width (Inches): 96
  • Height (Inches): 98
  • ACN: 111a

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2000

Carretilla elevadora telescópica Gradall 4x4 de 10,000 lb