Detector de metales Graseby Goring Kerr
1997 Detector de metales Graseby Goring Kerr. Modelo: DSP2. S/N: 22170. La apertura máxima sobre el cinturón, si se instala un cinturón, será de 9-3/4 pulgadas de ancho x 6-3/4 pulgadas de alto. Actualmente es de 10 pulgadas de ancho x 7 pulgadas. H. Sensibilidad: metales ferrosos de 1,0-1,5 mm, metales no ferrosos de 1,0-1,5 mm y aceros inoxidables no magnéticos de 1,5-2,0 mm. El detector de metales DSP2 ofrece la solución más sensible para cumplir con sus obligaciones legales y proteger sus marcas. El diseño incorpora las necesidades higiénicas de la industria alimentaria y los requisitos de fiabilidad extrema. Las características incluyen una pantalla digital con controles táctiles y marco de acero inoxidable. Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto (GM).
Product Details
- Cantidad en stock: EECA004.
- Manufacturer: Goring Kerr
- Model: DSP2
- Serial Number: 22170