Gray Company, Inc. Bomba de aire con tanque de acero inoxidable - 37 galones

Gray Company, Inc. Bomba de aire con tanque de acero inoxidable - 37 galones

(Graco) Gray Company, Inc. Bomba de aire con tanque de acero inoxidable. Bomba de aire Modelo: 206420. Motor de aire: modelo 20/352, serie 7A0. La relación de bomba es de 10:1. Capacidad del tanque: 37 galones. Diámetro del tanque: 18 pulgadas. Longitud de la pared recta: 2 pies 10 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0791.1a
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 206420
  • Número de serie: 512

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Other
  • Galones máximos por minuto GPM: 37
  • Relación de transmisión: 101
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 53

Detalles adicionales del producto

Gray Company, Inc. Bomba de aire con tanque de acero inoxidable - 37 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente