Envoltura de Great Lakes Corporation
Envoltura de Great Lakes Corporation. Modelo 708-27. Número de serie 708-415. 120 V, 60 Hz, 10 amperios, 0,25 CV. Dibujando no. 9547-C. Hace hasta 20 paquetes por minuto. Incluye túnel de calor de Great Lakes Corp., correa de acero inoxidable de 26 pulgadas de largo, dimensión de la caja del túnel de calor 34 pulgadas de largo, 35 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto. Sew Euro Drive-MFG, 0,7 hp, 460/230 V, Trifásico, 1,5/3,0 amperios, 60 Hz, 880 rpm, salida 72-362. Dimensiones totales 58 1/2 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 120.282
- Manufacturer: Great Lakes
- Model: 708-27
- Serial Number: 708-415
HTST Details