Túnel de calor de envoltura retráctil de los Grandes Lagos
Túnel de calor retráctil de los Grandes Lagos. Modelo: HSV3/F387. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 28 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 6 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas. Motor eléctrico WUS, 15 hp, 1740 rpm, 200-230/460 V, 6,7-6,5/3,26 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de velocidad variable, relación: 20,6, salida de rpm: 84 (final). Motor de ventilador eléctrico Dayton, 1/3 hp, 1725 rpm, 208-230/440 V, 1,5-1,4/0,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Altura de entrada del transportador: 3 pies 3-1/2 pulgadas. Altura de salida del transportador: 3 pies 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 1 pulgada de alto. (GM).
Product Details
- Cantidad en stock: SDYC013
- Manufacturer: Great Lakes
- Model: HSV3/F387