Túnel de calor de envoltura retráctil de los Grandes Lagos
Túnel de calor retráctil de los Grandes Lagos. Modelo: M-12. S/N: 227. Apertura/espacio libre sobre la cinta: 2 pies 6 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida del transportador: 37 pulgadas. Dimensiones de la cinta transportadora: 2 pies 4 pulgadas de ancho x 5 Motor eléctrico LUS de 5 pulgadas, 3/4 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 28/14 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dayton: relación: 58, salida de rpm: 30. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: UGHB012.
- Manufacturer: Great Lakes
- Model: M-12
- Serial Number: 227
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 28/14
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56
Dimensions:
- Length (Inches): 67
- Width (Inches): 38.5
- Height (Inches): 81