Soplador Greenheck
Soplador Greenheck. Modelo: BSQ-360-75, S/N 93D04679. El modelo BSQ tiene diseños de carcasa cuadrada para aplicaciones en interiores. Las capacidades varían de 60 a 28 000 cfm y hasta 4,0 pulgadas wg. Los paneles laterales extraíbles proporcionan un fácil acceso para inspección y servicio. Entrada: (1) 23 pulgadas de diámetro. succión. Salidas: (1) 48 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho con descarga del lado derecho. Dimensiones totales: 45 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de largo x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU847
- Manufacturer: Greenheck
- Model: BSQ-360-75
- Serial Number: 93D04679
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 54
- Width (Inches): 45
- Height (Inches): 52