Hervidor con camisa de vapor a gas Greon - 40 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Greon - 40 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Greon - 40 galones. Modelo: AH/1-40. Número de serie: 130D. Nat'l Bd: 69075. A gas: natural o propano. MAWP a 300 °F: 45 psi. Tasa de entrada: 100.000 Btuh. Parte superior abierta con tapa elevable. Velocidad de alimentación de gas natural (mín./máx.): WC de 4,5/14 pulg. Requisitos eléctricos: 115 V, 1 amperio, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho, gas natural), (1) 4 pulg. de diámetro. Puerta de acceso piloto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de escape. *Nota: a esta unidad le faltan los componentes de gas, los quemadores y los controles. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP617.3a
  • Manufacturer: Groen
  • Model: AH/1-40
  • Serial Number: 130D

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor con camisa de vapor a gas Greon - 40 galones