Horno de tratamiento térmico Grieve

Horno de tratamiento térmico Grieve

Horno de tratamiento térmico Grieve. Modelo: AF-850. S/N: 370146. Aporte calorífico: 12 kW. Dimensiones del horno: 36 pulg. X 22-1/2 pulg. X 22-1/2 pulg. Temperatura máxima: 850 °F. Requisitos eléctricos: 460 V, 17 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Howell: 1/3 hp, 1725 rpm, 208-220/440 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. La unidad cuenta con un controlador de punto de ajuste digital Grieve, control de exceso de temperatura y temporizadores de señal Eagle para el ventilador, el calentador y la compuerta. Entradas: (1) puerto de 3-1/2 pulgadas con compuerta de cuchilla neumática. Dimensiones totales: 72 pulg. LX 42 pulg. WX 72 pulg. H. (H17).

Product Details

  • Cantidad en stock: SGML025.1
  • Manufacturer: Grieve
  • Model: AF-850
  • Serial Number: 370146

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Howell Motors
  • Motor Horsepower(HP): 0.33
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 208-220/440
  • Motor Amps: 2.2/1.1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 72
  • Width (Inches): 42
  • Height (Inches): 72

Additional Product Details

Horno de tratamiento térmico Grieve