- Detalles del producto
Griswold R3EM75ST - Bomba centrífuga G37099 (7,5 HP, 225 GPM máx.)
Bomba de circulación centrífuga Griswold. Modelo: R3EM75ST-G37099. El caudal de la bomba nueva es de 225 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Westinghouse de 7-1/2 hp. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (H9) (ACN24)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MDBC005.a
- Fabricante: Griswold
- Modelo: R3EM75ST - G37099
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 225
- RPM de velocidad máxima: 1800
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Westinghouse
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 1745
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 19/9.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 27
- Ancho (pulgadas): 21
- Altura (pulgadas): 16
- ACN: 24
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Bell & Gossett
Bomba centrífuga Bell & Gossett 1-1/2x2x8QT (3 HP, 100 GPM máx.)
RGMB161.a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Bell & Gossett
Bomba centrífuga Bell & Gossett 1-1/2x2x8QT (3 HP, 100 GPM máx.)
RGMB162.a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Ingersoll-Dresser
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (75 HP, 700 GPM máx.)
DPPE3003.
Solo queda 1 unidadVisto recientemente
Ahorrar 9%


Reco
Tanque de recirculación de amoníaco vertical Reco - 48 pulgadas de diámetro. x 9 pies 9 pulgadas de alto
KWBF918
Solo queda 1 unidad