Griswold R3EM75ST - Bomba centrífuga G37099 (7,5 HP, 225 GPM máx.)
Bomba de circulación centrífuga Griswold. Modelo: R3EM75ST-G37099. El caudal de la bomba nueva es de 225 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Westinghouse de 7-1/2 hp. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (H9) (ACN24)
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC005.a
- Manufacturer: Griswold
- Model: R3EM75ST - G37099
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 225
- Max Speed RPM: 1800
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Westinghouse
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 19/9.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254T
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 16
- ACN: 24