Licuadora y recubridora de cinta continua Groen, 30 pies cúbicos. pie
1994 Mezcladora y recubridora de cinta continua Groen - 30 pies cúbicos. ft. Modelo: CSB-18184. Número de serie: 100103-1. Bd Nacional: 139008. 30 cu. pies Dwg No: C6796-40 y C6796-41. MAWP a 353 °F: 120 psi. MDMT a 120 psi: -20 °F. Dimensiones de la tolva de alimentación: 30 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. Dimensiones de la carcasa del sinfín de tornillo: 18 pulgadas de diámetro. x 14 pies 4 pulgadas L. Diámetro de la carcasa del sinfín: 19 pulgadas. Equipado con (4) tapas abatibles extraíbles para un fácil mantenimiento. Motor Sew-Eurodrive, 3 hp, 1680 rpm, 230-460 V, 13,6 - 6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Sew-Eurodrive, relación 4,34, 392 rpm (final). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de refrigerante, (1) entrada de 20 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho. Salidas: (1) descarga de refrigerante de 1 pulgada de diámetro, (1) conducto de descarga de 19 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 20 pies 9 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 68-1/2 pulgadas de alto (ACN1450).
Product Details
- Cantidad en stock: DFLQ002.
- Manufacturer: Groen
- Model: CSB-18184
- Serial Number: 100103-1