Sartén para estofar eléctrica Groen, 20 galones
Sartén eléctrica Groen de 20 galones. Modelo: FPC-3. S/N: 35649. Dimensiones interiores: 31 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Temperatura máxima: 250 °F. Especificaciones de la unidad: 12 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Tapa abatible con asistencia de pistón neumático. Grifo. Mecanismo de inclinación de engranaje helicoidal. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 37-1/2 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EG02.1a
- Manufacturer: Groen
- Model: FPC-3
- Serial Number: 35649