Hervidor eléctrico Groen de acero inoxidable - 40 galones

Hervidor eléctrico Groen de acero inoxidable - 40 galones

Hervidor eléctrico Groen: 40 galones. Modelo DEE/4-40 266R. Acero inoxidable 316. Junta Nacional no. 45385, MAWP: 30 psi (300 °F) 440 V, trifásico, 60 Hz, 24 Kw. Dimensiones interiores: 26 pulgadas de diámetro x 22 pulgadas de alto (10 pulgadas desde la parte superior hasta el comienzo de la chaqueta). Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 30.164
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: DEE 4-40

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor eléctrico Groen de acero inoxidable - 40 galones