Hervidor Groen Elite - 10 galones

Hervidor Groen Elite - 10 galones

Hervidor Groen Elite 1996: 10 galones. Modelo EN-10. Número de serie: 04502-1. Nat'l Bd: 139615. Dwg: C310066-2. Construcción de acero inoxidable. MAWP a 300 °F: 45 psi. MDMT a 45 psi: -20 °F. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (vapor), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (descarga). Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 32-1/2 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNSL371.1
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: EN-10
  • Número de serie: 04502-1

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor Groen Elite - 10 galones