Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
1991 Hervidor con camisa a gas Groen: 5 galones. Modelo: TDH/20. NB y S/N: 23836. Acero inoxidable. MAWP: 50 psi a 300 °F, MDMT: 50 °F a 50 psi. El modelo Groen TDH de 20 cuartos es una unidad autónoma con camisa de vapor que funciona con vapor calentado por gas. Aplicaciones típicas: dorar carnes, salsas, verduras, mariscos, sopas, arroz, pasta, guisos, rellenos de tartas, recalentar alimentos preparados y enfriados. El funcionamiento/sistema del quemador principal incluye: termostato, manómetro, válvula reguladora de gas, lámpara indicadora de calefacción, interruptor de encendido/apagado. Mirilla de nivel de agua montada en el frente: 1-1/4 pulgadas de diámetro. Gas natural, tasa de entrada: 0,92 hp (caldera) (31000 BTU/hr) con (8) quemadores. Salida de vapor: 15-1/2 pulg. L x 2 pulg. W. Presión de gas del colector: 3,5 pulg. W C. Requisitos eléctricos: 115 V, 60 Hz, 1 amperio, 1 fase. Entrada/salida de la chaqueta: (2) hembra roscada de 1 pulg. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP426.1a
- Manufacturer: Groen
- Model: TDH/20
- Serial Number: 23836
Tank Details
- Stainless Tank Type: Kettles
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank National Board Number: 23836
- Tank MAWP (PSI at temp): 50 PSI @ 300 F
- Tank Inlets & Outlets Description: Steam outlet: 15-1/2 in. L x 2 in. W. Jacket inlet/outlet: (2) 1 in. threaded female.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 34
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 31
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991