Vaporizador atmosférico Groen Hy-6 HyPlus
2003 Vaporizador atmosférico Groen Hy-6 HyPlus con hervidor basculante calentado sobre mesa calentado con vapor directo. Modelo: HY-6SG-36. Dimensiones de la cavidad de la cámara de cocción: 20 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Cada cavidad contendrá hasta tres bandejas para mesa de vapor de 20 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto. Requerimientos de vapor (cavidades): 3 a 15 psi. Requisitos de pulverización del condensador (agua): 0,70 a 0,95 gpm a 30 a 60 psi. Hervidor calentado por vapor directo, modelo: TDC/3-20, S/N: 70431, MAWP: 55 psi a 305 °F, MDMT: 32 °F a 55 psi. Esta tetera basculante con camisa de 2/3 tiene un cuerpo de acero inoxidable de una sola pieza y un labio vertedor de mariposa. El hervidor tiene un acabado interior de grano de esmeril 180 y un acabado exterior brillante de semilujo. Caldera de vapor calentada a gas: 3,7 HP, modelo: n/a, S/N: n/a. Capacidad: 200.000 Btuh. La caldera de vapor Groen NGB/3 genera vapor a baja presión para usar con vaporizadores montados en gabinetes y calderas con camisa de vapor. Utiliza un piloto permanente y sus aletas de transferencia de calor dentro de la cámara de combustión aumentan la alta eficiencia de la unidad. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (vapor), (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (rociador de agua fría del condensador), (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (grifo de agua caliente), (1) 1/2 pulg. de diámetro. (agua fría de la caldera), (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (gas natural). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (línea de drenaje), (1) ventilación de 20 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 58-1/2 pulgadas de alto (ACN180).
Product Details
- Cantidad en stock: BLGP001.3
- Manufacturer: Groen
- Model: HY-6SG-36