Vaporizador de convección atmosférica Groen Hypersteam
Vaporizador de convección atmosférica Groen Hypersteam. Modelo: HY–3E. Requisito eléctrico: 8.000 vatios, 208 V, trifásico, 60 Hz. Condición: no funciona, una de las placas de la computadora está apagada. Incluye 3 sartenes (12 x 20 x 2,5 pulgadas). Peso: 170 libras. (ACN55)
Product Details
- Cantidad en stock: SWVF203
- Manufacturer: Groen
- Model: HY–3E
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 208
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 2.5
- Weight (LBS): 170
- ACN: 55
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Condition: not working one of the computer boards is out. Includes 3 pans