Hervidor con camisa Groen - 60 galones

Hervidor con camisa Groen - 60 galones

Hervidor con camisa Groen: 60 galones. Modelo: H60. N/S: 54881. MAWP: 45 psi. Acero inoxidable. Aplicaciones típicas: platos de carne, verduras, sopas, salsas, pastas, arroz, patatas, rellenos de tartas, salsas, aves y mariscos. Tapa abatible. Entradas: parte superior abierta, (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. NPT (hembra, chaqueta), (1) tubería de 1-1/2 pulg. (descarga del tanque), (1) 6 pulg. de diámetro. ducto de escape. Dimensiones totales: 40 pulgadas de diámetro. x 51 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP612.4
  • Manufacturer: Groen
  • Model: H60
  • Serial Number: 54881

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor con camisa Groen - 60 galones