Hervidor verde: 100 galones

Hervidor verde: 100 galones

Hervidor con camisa de vapor Groen: 100 galones. Modelo: N100SP. N/S: 73316. MAWP: 15 psi. Incluye termopozo. Puente agitador central. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. rosca macho, 2 pulg. de diámetro. rosca macho, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos y un bisel de 2 pulgadas con hex. Salida con rosca macho de 2 pulg. Tenga en cuenta que esta unidad no pasó la prueba de fugas de la chaqueta. Es adecuado únicamente para trabajos con una sola carcasa. Dimensiones totales: 39-1/2 pulgadas de largo x 37-1/2 pulgadas de ancho x 60-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI85
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: N100SP
  • Número de serie: 73316

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor verde: 100 galones