Hervidor verde de 60 galones

Hervidor verde de 60 galones

Hervidor verde: 60 galones. Modelo N50SP, S/N 69192. Dimensiones interiores: 29-1/2 pulgadas de diámetro x 23 pulgadas de alto. MAWP: 100 psi. Entradas/salidas: (1) 2 pulgadas. Montado en marco. Válvula de drenaje. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CJR18020
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: 5-SP
  • Número de serie: 69192 a

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor verde de 60 galones