Hervidor Groen de acero inoxidable, 30 galones

Hervidor Groen de acero inoxidable, 30 galones

Hervidor Groen de acero inoxidable, 30 galones. Modelo PT 30, S/N 1959GM 592. Junta Nacional No. 11014. MAWP: 25 psi a 300 °F. Salida: salida de 1,25 pulgadas. Tapa superior abatible. Dimensiones: 24 pulgadas de diámetro. x 20 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 20.151
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: PT 30
  • Número de serie: 1959GM

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor Groen de acero inoxidable, 30 galones