Hervidor mezclador Groen - 40 galones

Hervidor mezclador Groen - 40 galones

Certificado por Groen: una empresa de Dover Industries Jackson, MS. 39212 1996-3, Modelo:DHT/1P-40, Número de serie: 43443. Tipo de gas: NAT, Tasa de entrada: 100.000 BTU/HR, Presión de gas del colector: 3,5 pulgadas WC Voltios: 115, Hz: 60, PH: 1 , Amperios: 1. Diseñado para uso distinto al doméstico. Adecuado para instalación tanto en pisos combustibles como no combustibles. Distancia Mínima Aceptable de No Combustibles y Combustibles. Construcción: 6 pulgadas desde las paredes laterales, 10 pulgadas desde las paredes traseras. •RESPUESTA Z83. 15: B -19, 91 Caldera de gas.

Product Details

  • Cantidad en stock: SWIC04
  • Manufacturer: Groen
  • Model: DHT/1P-40
  • Serial Number: 43443

Tank Details

  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 47
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 46
  • Weight (LBS): 644
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Hervidor mezclador Groen - 40 galones


Precio:
$0