Votator del intercambiador de calor Groen Particon
Votador de intercambiador de calor Groen Particon™. Modelo: Particon 6. Caudal estimado: 1800 lbs./hr. Área de superficie total de transferencia de calor: anillo de producto de 6 pies (1) 2 pulgadas de ancho. Camisa de transferencia de calor MAWP: 250 psi a 115°F y 150 psi a 366°F para las respectivas aplicaciones de calefacción y refrigeración. Cámara de producto Shell MAWP: 100 psi a 366º F. MDMT -20°F a 150 PSI. Materiales de construcción de la superficie de contacto interior: acero inoxidable 304/316. El intercambiador de calor de superficie raspada Groen Particon está diseñado para procesar continuamente productos con sólidos grandes o delicados con diámetros de hasta 1-1/2 pulgadas. Las características del Particon incluyen una camisa de vapor en espiral, cabezales de entrada de producto en espiral tangenciales, capacidad CIP y un diseño que minimiza la tensión en productos delicados. Entradas/salidas: (2) accesorios sanitarios de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMN032.40
- Manufacturer: Groen
- Model: Particon 6
- Serial Number: 50367-1
Votator & Heat Exchanger Details