Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable Groen, 130 galones

Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable Groen, 130 galones

Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable Groen, 130 galones. N/S: 18017. MAWP: 100 psi. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 2 pies 8 pulg. H. Entrada: alimentación superior. Salida (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Entradas/salidas de medios: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 3 pies 5-1/2 pulgadas de diámetro. x 4 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGMT381.1
  • Fabricante: Groen
  • Número de serie: 18017

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable Groen, 130 galones