Hervidor con camisa a gas Groen Steam - 40 galones

Hervidor con camisa a gas Groen Steam - 40 galones

Hervidor con camisa de vapor Groen: 40 galones. Modelo: AH/1E-40. S/N: 122028. Nat'l Bd: 122028. A gas: natural. MAWP: 30 psi a 300 °F. Tasa de entrada: 100.000 Btu/h. Parte superior abierta con tapa elevable. Velocidad de alimentación de gas natural (mín./máx.): WC de 4,5/14 pulg. Las características incluyen: interior con acabado de grano de esmeril 180, apagado controlado termostáticamente. Ideal para cadenas de restaurantes, supermercados, escuelas e instalaciones sanitarias. Requisitos eléctricos: 115 V, 1 amperio, 60 Hz, monofásico. Nivel de mirilla, manómetro, Entradas: rosca de 1 pulg. (macho), entrada de gas natural: NPT de 3/4 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, camisa), descarga del tanque: (1) rosca de 2 pulgadas (macho), puerto de escape/salida de vapor: 6 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP618.3a
  • Manufacturer: Groen
  • Model: AH/1E-40
  • Serial Number: 122028

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor con camisa a gas Groen Steam - 40 galones