Hervidor con camisa de vapor Groen - 250 galones

Hervidor con camisa de vapor Groen - 250 galones

Hervidor con camisa de vapor Groen: 250 galones. Modelo: Tanque ELC. Número de serie: 25302A. MAWP: 60 PSI. a 650 °F. 3/4 con camisa inferior. Mezclador neumático portátil Lightnin con (2) 11 pulgadas de diámetro. hélices. Entradas: (1) puerto de camisa de 1-1/2 pulg. de diámetro, 28 pulg. de diámetro. entrada superior abierta. Salidas: (1) puerto de camisa de 1 pulg., (1) alivio de presión de 1 pulg., (1) diámetro NPT de 4 pulg. descargar. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DFPC430.2a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: E.L.C.
  • Número de serie: 25302A

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa de vapor Groen - 250 galones