Hervidor con camisa de vapor Groen - 80 galones
Hervidor con camisa de vapor Groen: 80 galones. Modelo: F 80. S/N: 19816. Diámetro interior: 32 pulg. Tapa abatible extraíble de 2 piezas. El producto ingresa a través del puerto de entrada superior en un lado de la cubierta, mientras que el otro lado se puede usar para monitorear el producto o permitir una fácil limpieza. Entradas: (1) puerto de entrada de 2-1/2 pulg. en la cubierta, (1) entrada roscada de 1 pulg. para chaqueta. Salidas: (1) puerto de salida roscado de 1-1/2 pulg. con válvula de apertura/cierre manual, (1) válvula de alivio de presión hembra roscada de 1 pulg., (1) puerto de salida de camisa roscada de 1 pulg. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KLPC203.3a
- Manufacturer: Groen
- Model: F 80
- Serial Number: 19816
Tank Details
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2-1/2 in. inlet port on cover, (1) 1 in. threaded inlet for jacket. Outlets: (1) 1-1/2 in. threaded outlet port w/ manual open/close valve, (1) 1 in. threaded female pressure relief valve, (1) 1 in. threaded jacket exit port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 34
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 49