Hervidor inclinable Groen - 40 galones

Hervidor inclinable Groen - 40 galones

Hervidor inclinable Groen: 40 galones. Modelo: D40. S/N 19230. Con chaqueta. 40 psi. (4) piernas; 10 pulg. H. Dimensiones interiores: 26 pulg. de diámetro. x 22 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 53-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 10.GM218.2
  • Fabricante: Groen
  • Número de serie: 19230

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor inclinable Groen - 40 galones